曜日別特売
RD-3070 ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター カナフジ電工 69278408

ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個タイプ30型サイズ3070注文コード69278408品番RD-3070
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。

サイズ3070タイプ30型種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上寸法L(mm)875適合ラック幅(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする