カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
タイプ
45型
サイズ
45100
注文コード
69278426
品番
RD-45100
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・サイズ・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。
サイズ
45100
タイプ
45型
種類
エポ・ポリ系粉体塗装仕上
寸法L(mm)
1175
適合ラック幅(mm)
1000