カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
サイズ
30100
材質
亜鉛鉄板製
注文コード
69278496
品番
ZD-30100
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・サイズ・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。
材質
亜鉛鉄板製
サイズ
30100
種類
30型
寸法L(mm)
1175
適合ラック幅(mm)
1000