カナフジ電工
ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
サイズ
3020
材質
亜鉛鉄板製
注文コード
69278505
品番
ZD-3020
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・サイズ・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。
材質
亜鉛鉄板製
サイズ
3020
種類
30型
寸法L(mm)
375
適合ラック幅(mm)
200