曜日別特売
ZD-45150 ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター カナフジ電工 69278609

ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個サイズ45150材質亜鉛鉄板製注文コード69278609品番ZD-45150
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。

材質亜鉛鉄板製サイズ45150種類45型寸法L(mm)1675適合ラック幅(mm)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする