カナフジ電工
スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
600
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
注文コード
69281339
品番
GLX-600
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
水平にX型分岐させる場合に使用します。
仕様
分岐:X型
幅(mm)
600
品名
Gラック
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
自重(kg)
14.1