RHX-700 スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック カナフジ電工 69281427

スチール製 ケーブルラック X型分岐ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)700種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上注文コード69281427品番RHX-700
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水平にX型分岐させる場合に使用します。

仕様分岐:X型幅(mm)700品名ハイラック種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上自重(kg)14.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする