ELS-200 スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69284525

スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)200品名パワフルラック材質(ビスの表面処理)KSGめっき注文コード69284525品番ELS-200
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

直線型のラックです。(本体)
※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。

材質(ビスの表面処理)KSGめっき幅(mm)200品名パワフルラック種類エコガル製自重(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする