ELS-600 スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69284568

スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)600品名パワフルラック材質(ビスの表面処理)KSGめっき注文コード69284568品番ELS-600
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

直線型のラックです。(本体)
※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。

材質(ビスの表面処理)KSGめっき幅(mm)600品名パワフルラック種類エコガル製自重(kg)19.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする