基板接続用ピンヘッダ 7極 1.25mm 1列 1セット 57個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 注文コード69284734 品番653007117322
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8881 アズワン品番65-7517-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする