ZLS-1000 スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69285015

スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)1000品名Zラック材質亜鉛鉄板製、(ビスの表面処理)三価クロメートメッキ注文コード69285015品番ZLS-1000
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

直線型のラックです。(本体)
※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。

材質亜鉛鉄板製、(ビスの表面処理)三価クロメートメッキ幅(mm)1000品名Zラック自重(kg)27.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする