ELUD-200 スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工 69285889

スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個幅(mm)200種類エコガル製注文コード69285889品番ELUD-200
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

上下段差部の接続時に使用します。

幅(mm)200品名パワフルラック種類エコガル製自重(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする