GHUD-800 スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工 69286029

スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)800種類溶融亜鉛メッキ仕上注文コード69286029品番GHUD-800
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

上下段差部の接続時に使用します。

幅(mm)800備考受注製作品品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上自重(kg)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする