基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード69288618 品番640250-5
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング
SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 680-1792 680-1792 を参照してください。

仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:19.74mm●幅:16.76mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:191-8433 アズワン品番65-7573-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする