YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の タップアクセサリ
3Pプラグ対応L型プラグアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69291608
品番
Y02SA04W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
差込口
1口
機能
絶縁カバーあり
色
白
質量(g)
34
タイプ
L型プラグ
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約25×30×34
アズワン品番
65-0531-76
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A 合計1500Wまで
注意
※アースコード付きです。