Y02Q400BK 4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 絶縁カバーあり プラグ形状2P 69291766

4個口クワトロタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69291766 品番Y02Q400BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

プラグ形状2P コンセント形状2P 機能絶縁カバーあり ブラック 材質ポリカーボネート 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×26×30 差込口4個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする