YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コーナータップ/トリプルタップ
4個口クワトロタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69291775
品番
Y02Q400WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数
4
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
絶縁カバーあり
色
ホワイト
材質
ポリカーボネート
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約62×26×30
アズワン品番
65-0531-42
RoHS指令(10物質対応)
対応