YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コーナータップ/トリプルタップ
4個口コーナータップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69291784
品番
Y02C400BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
材質
ポリカーボネート
色
ブラック
質量(g)
50
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×14×55
機能
耐トラ あり、絶縁カバーあり
差込口
4個口
プラグ形状
2P