ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ヤザワコーポレーション
サイン球7W
口金 E26
SIGN7WBL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガラス色
ブルー
注文コード
69293507
品番
SIGN7WBL
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
ガラス色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使えるランプです。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
口金
E26
全長(mm)
61
質量(g)
20
消費電力(W)
7
外径(Φmm)
40
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ブルー
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
LED電球サイン球 E26
ELPA (朝日電器)
税込
¥
1,099
¥
999
(1)
LED電球G30形
ELPA (朝日電器)
税込
¥
879
¥
799
(6)
ベビーボール電球
ヤザワコーポレーション
税込
¥
186
¥
169
(4)
寸丸球
ELPA (朝日電器)
税込
¥
186
¥
169
(1)
サイン球
オーム電機
税込
¥
219
¥
199
(1)
ミニボール球10W
ELPA (朝日電器)
税込
¥
307
〜
¥
279
〜
小丸球
オーム電機
税込
¥
164
¥
149
(4)
サイン球10W
ELPA (朝日電器)
税込
¥
175
¥
159
LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)
ELPA (朝日電器)
税込
¥
1,419
¥
1,290
(2)
ミニボール球 G40形
ELPA (朝日電器)
税込
¥
1,099
¥
999
サイン球 5W
ELPA (朝日電器)
税込
¥
175
¥
159
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機
税込
¥
219
〜
¥
199
〜
(23)
ランプカラー
DIA-WYTE(ダイヤワイト)
税込
¥
1,969
¥
1,790
(17)
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
ELPA (朝日電器)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(1)
LED電球 E26 広配光
アイリスオーヤマ
税込
¥
549
〜
¥
499
〜
(62)
LEDサイン球(G40型)
JEFCOM(ジェフコム)
税込
¥
1,529
¥
1,390
寸丸球7W
ELPA (朝日電器)
税込
¥
142
¥
129
バスケットへ
サイン球 10W
ELPA (朝日電器)
税込
¥
208
¥
189
バスケットへ
サイン球10WE26Yロング
ELPA (朝日電器)
税込
¥
296
¥
269
バスケットへ
看板用電球
ELPA (朝日電器)
税込
¥
219
¥
199
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
電球
白熱電球
サイン球
サイン球7W ヤザワコーポレーション
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品