SICK
SICKの 検出・センサ
SICKの センサ
SICKの 近接センサ
近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69294550
品番
MAG-2006-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
M4 皿頭ねじ用の取り付け穴付きマグネット、O 20 mm、高さ 6.5 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注
仕様
●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:Sick 磁気センサ及び MP●応用例:高さ 6.5 mm 、M4 皿頭ねじ用の取り付け穴付きマグネット、O 20 mm●材質:ストロンチウムフェライト●コード番号:225-0163
アズワン品番
65-7312-23