YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ベビーボール球10W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
口金
E12
E12
E17
色
クリア
クリア
ホワイト
高さ(mm)
58
46
49
58
61
72
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69294952
品番
G401210C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途
店舗などの装飾照明に最適
口金
E12
色
クリア
高さ(mm)
58
質量(g)
7
径(Φmm)
40
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応