曜日別特売
GW100V38W95 ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295582

GW100V38W95 ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295582
GW100V38W95 ボール電球40W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295582

ボール電球40W形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ガラス色ホワイト
内容量1個注文コード69295582品番GW100V38W95
参考基準価格(税別)¥328販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。

用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)38外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする