HSL101WH 延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295984 HSL101WH 延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295984 HSL101WH 延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295984

延長コード1個口

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69295984 品番 HSL101WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

質量(g)(本体)105、(パッケージ)110 定格125V 15A 1500Wまで 電源コード(m)1 材質ABS ホワイト 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40 機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W)1500まで アズワン品番65-0526-48 入数(マスター)40、(インナー)10 プラグ形状ストレート コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
室内家電品の移動のため
サービス業

サーキュレーターの設置場所とコンセントまでの距離に応じて、1m、2m、3m、5mから長さを選べるのでロスが少ない。

対象商品:
69295984
2024-08-26
用途:
ルンバ用コンセントの延長

机やいすの下に充電器を設置するのに少しだけ電源コードが足りなかったので、設置して楽になりました。

対象商品:
69296018
2024-04-28
用途:
掃除機のコード長必要
製造業

足りなかったコードを補うことが出来ました。満足しています。

対象商品:
69295984
2023-02-28
用途:
パソコンに充電する時
農・林・水産業

パソコンをコンセントから離れた所で使う時に重宝しています。
価格的にも満足しています。

対象商品:
69295984
2023-01-04
用途:
設備品用
建設業・工事業

常設で長時間使用するのでやはり信頼性の高い物をと思い選択しました。
100均の製品と比べると細部までしっかりとした質感で安心して使用できます。

対象商品:
69296018
2022-11-09
用途:
事務所の清掃で
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

コンセントの位置が使いづらく、掃除機のコードだけでは足りないため購入
2ツ口とか三ツ口のタップではないため、こちらのタイプが使いやすい時もあるので、便利です。

対象商品:
69295984
2022-04-18
用途:
ミニ延長コード
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと足りない時に威力を発揮します。
シャッターつきなのでホコリが入る心配もありません。

対象商品:
69295984
2022-04-10
用途:
家庭で
サービス業

安物と違い、安心できる。作りが良いです。経年劣化を観察します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする