Y02HQK400WH 強力雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296124

 

Y02HQK400WH 強力雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296124
Y02HQK400WH 強力雷ガード付4個口クワトロタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296124

強力雷ガード付4個口クワトロタップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69296124品番Y02HQK400WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180度動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
大きな雷でも安心の12.000V対応雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質PC質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×26×30機能雷ガード、絶縁カバーアズワン品番65-0531-18RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする