Y02CM400WH 極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296203 Y02CM400WH 極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296203 Y02CM400WH 極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69296203

極小コーナータップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69296203 品番 Y02CM400WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。

コンセント個数4 プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P ホワイト 質量(g)(本体)31、(パッケージ)42 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 パッケージサイズ(mm)W67×H132×D23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×63 定格容量15A/合計1500Wまで 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで アズワン品番65-0530-86 入数(マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×63×20 耐雷サージなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
床近くのコンセントに

プラグ部が動くので便利です。ただし、壁にピッタリつける場合は、ACアダプタの暑さに注意が必要です。暑さがあると、ピッタリはくっつきません。
タップ部はコンセント部より下にしないと、重力でタップ部が下がってくる場合がある点は留意が必要です。

対象商品:
69296203
2025-02-26
用途:
2口コンセントのうちの1口に
株式会社川田商会 協栄自工 様

壁の2口コンセントの1口はコードリール用、
もう一口にこれを付けて使っています。
4方向に差し込めるのが便利です。
横方向は刺しっぱなしのコンセントで、
正面はすぐに何かを使えるように開けてます。

対象商品:
69296167
2024-05-11
用途:
ベッド
サービス業

ベッドのヘッドボードのコンセントに使用横から刺せ便利

対象商品:
69296203
2020-04-28
用途:
ノマドワークで電源がたくさん欲しいとか
その他業種

小型なので壁際のコンセントでも使える!持ち運びにも便利。

対象商品:
69296194
2019-10-28
用途:
延長コードに口を増やす用途

延長コードに多数のプラグを差したいとき、これを差すだけで口が増やせて便利。

対象商品:
69296203
2025-07-13
用途:
2口コンセントの1口に
株式会社川田商会 協栄自工 様

2月に買って、2回位?ほぼ抜き差ししてませんが、
7月に気づいたらグレーの首を振る部分が割れてました。
非常に弱いです。
クレームレベルだと思います。

4口のもっと良いの無いですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする