フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの PCアクセサリー
フエニックス・コンタクトの OAタップ/電源タップ
フエニックス・コンタクトの タップアクセサリ
光アダプタ コネクタタイプ:LC シングルモード 1袋 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
69296930
品番
1208095
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:LC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3147
アズワン品番
65-7498-29