光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード69296939 品番1208086
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144 アズワン品番65-7498-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする