Y02C300WH 耐トラ付コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297016 Y02C300WH 耐トラ付コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297016

耐トラ付コーナータップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69297016 品番 Y02C300WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。

コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 機能絶縁カバー 付属品コンセントキャップ2個 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×45 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする