TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の PCアクセサリー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の OAタップ/電源タップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の タップアクセサリ
光ファイバコネクタ プラグ Expanded Beam EB16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:EB16●種類:プラグ●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:125.5μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7597
注文コード
69297027
品番
2313255-1
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:EB16●種類:プラグ●マルチモード/シングル:シングルモード●片面/両面:シンプレックス●ファイバサイズ:125.5μm●光ファイバの種類:Expanded Beam●コード番号:233-7597
アズワン品番
65-7498-96