曜日別特売
Y02SU400WH 耐トラ付サイドタップ4個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297052

 

Y02SU400WH 耐トラ付サイドタップ4個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297052
Y02SU400WH 耐トラ付サイドタップ4個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69297052

耐トラ付サイドタップ4個口

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69297052品番Y02SU400WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。

コンセント個数4プラグ形状2Pコンセント形状2P付属品コンセントキャップ2個質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80機能絶縁カバーアズワン品番65-0531-88RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69297052
2022-02-18
用途: トイレのウオッシュレット電源に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

ウオッシュレットの電源ケーブルが短くギリギリのため使用、コンセントへの差し込み方向があるためサイドタップがちょうどよかった。

対象商品 : 69297052
2022-04-20
用途: 自宅配線用
電気・ガス・熱供給・水道業

こんな形状のタップを探していました。問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする