耐トラ付タップ2個口

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69297068 品番 Y02201WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

コンセント個数2 質量(g)116 電源コード(m)1 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付き アズワン品番65-0530-40 プラグ形状2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69297086
2025-02-15
用途:
コンセントタイプ照明器具に
その他業種

2カ所のコンセントタイプ照明器具のコンセントを1本にして延長するために購入しました。素人の感想になります。コードは太めで安心できますが、逆に固めでもあると思いました。取り回しを考えるともう少し柔らかいほうが使いやすいように思いました。
長さも選べるのは良いと思います。

対象商品:
69297077
2022-08-24
用途:
備品

一般用より太い線で耐トラ付きの為リピート購入しています。
評判も良く好評ですが前に設定があった長さ5mが無くなったのが
残念です。

対象商品:
69297086
2022-07-15
用途:
理想どおりの商品
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さもいいし、2個口なのもよかった。
近くのホームセンターでは理想の商品がなかったので
とてもよかったです、ありがとう^^

対象商品:
69297068
2021-01-04
用途:
備品

延長ケーブルの交換の為高圧対応・耐トラ付きのケーブルが必要の為購入しました。
色々なサイズを購入して随時家庭用延長ケーブルと交換していますが現場の評判も良いので
定番化しています。価格面をもう少し頑張って頂けると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
69297086
2020-05-26
用途:
作業場の照明増設に使用

作りが丁寧です。蛍光灯から分線のためプラグを圧着端子に取り換えましたが、コードが厚いテープで丁寧に巻かれていて、作りが丁寧だと感じました。2口タップの差し込み位置が使いやすいのもGOODです。

対象商品:
69297077
2019-07-03
用途:
備品

他のサイズと一緒に購入しましたが意外と使いやすく良いです。前と上にコンセントがあるのも良いです。

対象商品:
69297068
2018-08-29
用途:
作業時の延長コードとして。
自動車・二輪車・自転車関連業

タップが2個口なのにコンパクトにできているので、邪魔にならず重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする