耐トラ付フロントタップ3個口

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69297348 品番 Y02FU300BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
幅の狭い場所での使用に最適な前面2個口・下面1個口仕様です。

コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品コンセントキャップ2個 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×55 機能絶縁カバー アズワン品番65-0531-08 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69297357
2021-05-09
用途:
コンセント増設

似たような3口タップは100円ショップにもあるが、全面2下面1と言う構成は珍しい。
しかも、もとのタップと向きが揃っている。
おまけに防塵キャップまで付いてて200円なら満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする