YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コーナータップ/トリプルタップ
耐トラ付三角タップ2コ口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69297506
品番
Y02T200BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
2方向に電源を分配します。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ブラック
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×25×45
機能
絶縁カバー
アズワン品番
65-0531-89
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
15A/合計1500Wまで