YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コーナータップ/トリプルタップ
雷ガード付4個口クワトロタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69297847
品番
Y02QK400WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数
4
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質
PC
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×26×30
機能
絶縁カバー、雷ガード
アズワン品番
65-0531-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
4500
制限電圧(V)
330