YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の PCアクセサリー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の OAタップ/電源タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コーナータップ/トリプルタップ
雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69297908
品番
H6CK3001UWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。
最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質
PC
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×14×60
機能
絶縁カバー、雷ガード
定格容量(W)
1400
アズワン品番
65-0525-79
USBポート数
1個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
4000
定格出力(A)
(最大)2.4