SVPH-800 ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁70タイプ用) カナフジ電工 69298008

ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁70タイプ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
幅(mm)800
内容量1個注文コード69298008品番SVPH-800
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
幅(mm)800備考1個種類SH、70H自重(kg)1.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする