Y02FUBKS310WH 雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69298102 Y02FUBKS310WH 雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69298102

雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298102 品番Y02FUBKS310WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。

コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 質量(g)88 スイッチ集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120 機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター 定格容量(W)125V/15A/合計1500まで アズワン品番65-0531-12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69298102
2022-10-25
用途:
家電製品・PS等使用時
建設業・工事業

待機電流の節約できるので、便利でとても嬉しいです。

対象商品:
69298093
2019-06-04
用途:
機器の保護用

通電LEDは常時点灯です。出来ればスイッチ連動が良かったですが、
それほど目立つ明るさでもないので、実用上は困りません。

対象商品:
69298093
2018-04-14
用途:
配線
茨田製作所 様

過去に500m先の電柱に雷が落ち一瞬停電になりました。そして電気製品が1台潰れてしまったので、これを付けてたら安心かなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする