適合
トヨタ/CVT/CVTフルードTC・CVTフルードFE
日産/CVT/マチックフルードD・CVTフルードNS-1・CVTフルードNS-2・CVTフルードNS-3
ホンダ/CVT/ホンダウルトラATF-Z1
三菱/CVT/ダイヤクイーンATF SPV・ダイヤクイーンCVTフルード J1・ダイヤクイーンCVTフルード J4
マツダ/CVT/Mobil CVTF 3320(JWS3320)
ダイハツ/CVT/アミックスCVTフルード-DC・アミックスCVTフルード-DFE
スズキ/CVT/スズキCVTオイル・S-CVTフルード・スズキCVTフルードグリーン1/グリーン1V・スズキCVTフルードグリーン2・スズキCVTフルード3320
スバル/CVT/ECVTフルード・i-CVTフルード・スバルi-CVT・FG
色緑
種類CVTF
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性