画像準備中

電磁操作弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69298608 品番KSO-G02-2BA-30-N-2T
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする