曜日別特売
ACT1051.6NX40S アルファカット ニューレジストン 69301313

アルファカット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード69301313品番ACT1051.6NX40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。
切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。
一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。

用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。仕様両面補強粒度40厚さ(mm)1.6砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)105主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)研削材NX

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69301313ACT1051.6NX40S08062801ACT1051.6NX40SACT1051.6NX40S アルファカット ニューレジストン 08062801アルファカットニューレジストン1箱(10枚)
2,898
税込3,188
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08062801
2013-01-18
用途: ステンレスSUS304 1.5T 切断作業に使用しております

スーパーカットから切り替えました。作業性や消耗具合などの違いが体感する程無く単価安いので、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする