曜日別特売
305×2.5×25.4 シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトン 69302555

シルバー (重量鋼材用切断砥石)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
外径(Φmm)305
厚さ(mm)2.5
内容量1枚注文コード69302555品番305×2.5×25.4
参考基準価格(税別)¥848販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。

用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼外径(Φmm)305厚さ(mm)2.5最高使用周速度(m/min)4300最高使用周速度(m/s[m/min])72仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06700854
2024-04-09
用途: 鉄鋼の切断

愛用品のレピート購入です。なんら問題なく使用してます。

対象商品 : 06700854
2022-10-05
用途: 鋼材カット
築山製作所製造業

少し摩耗が早い、粉塵が多いところを改良してほしい。

対象商品 : 69302564
2019-01-24
用途: 鋼材の切断
農・林・水産業

25ミリ厚のフラットバーを切断するのに購入しました。普段は同社製品の金の卵を使用しており、それとは比べ物にならないくらい切れが悪いです。砥石を押し当てる力をいろいろと変化させても無駄でした。薄い鋼材には使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 06700854
2013-02-02
用途: ステンレスアングル等の切断
株式会社 キクナカ

品質、切断性は文句無し。価格も充分納得出来る。
ちょっと不可解なのはレジトンさんには兄弟製品にゴールドがあるが、それは一般鋼材用で、このシルバーがステンなどの難切断用になっていること。一般にはゴールドの方がシルバーの上位製品なことが多いがこれは逆になっていて紛らわしい。
歴史的なブランドなのでいまさら変えられないのかもしれないが、いっそのことこっちはレジトンゴールド・メガマックスとかにしちゃったらどうか?

1が参考にしています
対象商品 : 06700836
2013-02-27
用途: SUS304角材の切断
品川産業株式会社

これまで使用した他商品よりも切断スピードが速くなりました。
SUS304で切断に苦労していましたが、ストレスが少なくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする