L・ビーム(電球型LED) L704DF

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69303185 品番 L704DFWH
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です!
LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!

ホワイト 口金12vT10WB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
自動車メーターバックライトに使用
製造業

光の拡散が抜群に良くて、眩しく無くて、チラつきも無く、優しい電球色が綺麗に明るく見やすく成りました。
電気の負荷が小さくて発熱無い感じで耐久性期待したいです。

対象商品:
69303176
2023-07-22
用途:
郵政カブMD90のメーター球
卸売・小売業

郵政カブMD90のメーター球が切れたので冒険してみました。
真っ白くパキッと光るのは何だか違う気がしたので、電球色にしてみました。
電球の色よりもちょっと白くてちょっと明るいかなくらいで、LEDらしさはありません。
思った以上に拡散してくれて、照らす範囲も電球と変わらないくらいです。
旧車等で違和感なくLED化(省電力化)したい場合にはお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
69303176
2021-05-06
用途:
メーターパネル用

旧車のメーターパネル内に2年ほど使用。ディフューザー付きで柔らかな光が拡散するので気に入ってます。いわゆる昼白色のT10は中国メーカーの安物がいくらでもありますが、電球色でディフューザー付きのT10は選択肢が少ないので貴重だと思います。LEDの低消費電力と明るさは欲しいが、旧車には電球色がいい、という方にお勧めできる製品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする