MEKKING メッキ保護材

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード69305443 品番MEKKING
参考基準価格(税別)¥5,537 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
注意
※クロスは付属しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
保護するため
サービス業

今、使用中でどれくらい長く保護してくれるのかわからないのでこの評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
69305443
2018-12-07
用途:
ドアモール メッキ保護
目黒トヨペット販売株式会社 様 (不動産業)

注文時、品切れでしたが意外と早く来ました。
3年目の車両で、雨に当たる部分に鱗状の白錆が出て来たので
研磨剤で落とし、メッキングを塗布しました。雨の降った後もおおきな水玉が出来、効果が出ていると思われます。お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
69305443
2019-07-29
用途:
メッキ
サービス業

何の役にもたたない。気休め程度なら買って腹が立つ。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする