ZLS-700P パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69305480

パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)700注文コード69305480品番ZLS-700P
参考基準価格(税別)¥78,600販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

直線部に使用します。
本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。
変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。
底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)
100H型

材質亜鉛鉄板製幅(mm)700質量(kg)39.6タイプ100H型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする