イワタニ
イワタニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
イワタニの 卓上コンロ
イワタニの カセットコンロ
カセットフー スーパー達人スリム
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69307787
品番
CB-SS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
超うす型!ごとく高さ74mm
ムダ火抑制、タテ型炎口バーナー
回しやすい点火つまみ
発熱量(kW[kcal/h])
(最大)3.3[2800]
燃焼時間(分)
(連続)約70
材質
本体:鋼板(静電塗装)、トッププレート:プレコートフッ素鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)
約1.3
色
カッパ―オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×275×84
安全装置
圧力感知安全装置、他
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
着脱方式
マグネット方式