曜日別特売
RMT-200 ワイヤーメッシュラック T型分岐ラック カナフジ電工 69307869

ワイヤーメッシュラック T型分岐ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)200
内容量1個注文コード69307869品番RMT-200
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

T型に分岐させる場合に使用します。

幅(mm)200A115質量(kg)1.9タイプ分岐:T型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする