曜日別特売
RMT-600 ワイヤーメッシュラック T型分岐ラック カナフジ電工 69307905

ワイヤーメッシュラック T型分岐ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
幅(mm)600
内容量1個注文コード69307905品番RMT-600
参考基準価格(税別)¥9,820販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

T型に分岐させる場合に使用します。

幅(mm)600A215質量(kg)4.7タイプ分岐:T型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする