ECTS-700 換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ カナフジ電工 69310249

換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)700注文コード69310249品番ECTS-700
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

直線型のトラフです。(本体)
子桁はM6ビス止メです

材質エコガル製幅(mm)700種類ECTタイプ(200mm)自重(kg)41.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする