ZHS-600T 穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工 69313155

穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)600注文コード69313155品番ZHS-600T
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

直線部に使用します。
本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。
変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。
底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)
70H型

材質亜鉛鉄板製幅(mm)600質量(kg)32.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする