曜日別特売
96530 オイルシールリムーバー DAYTONA(デイトナ) 69315304

96530 オイルシールリムーバー DAYTONA(デイトナ) 69315304
96530 オイルシールリムーバー DAYTONA(デイトナ) 69315304
96530 オイルシールリムーバー DAYTONA(デイトナ) 69315304

オイルシールリムーバー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69315304品番96530
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!

仕様支点調節幅:6段階全長(mm)約340、支点:約100質量(g)約340径(Φmm)約9.5、支点:約14、爪:約8角度(°)オフセット:約15、爪:約90グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90適合径(Φmm)20~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-03
用途: アドレスV125SのFフォークオイルシール交換用

もっと早く買ってよかった・・・買う前はモンキーレンチをオイルシールに
引っかけてテコの原理で抜いていましたが中々抜けず、引っかける位置を
何度も変えて少しずつ上げていくといった手間の掛かるものでした。
またFフォーク外筒がアルミ製のため、レンチが当たる場所に何か所も凹み
が出来ました。
これは1発で抜けます、今までの苦労が何だったのか・・・Fフォーク外筒
にも傷は出来ません。
そうそう使うものではないので買うのを躊躇するかもしれませんが、そんなに
高くもないし傷を付けるぐらいなら買っておきましょう。

1が参考にしています
対象商品 : 69315304
2022-01-18
用途: CB250のフロントフォークオイルシールの交換に

やっぱり古いオイルシールは硬化しているためドライバーでは外せませんね
このリムーバーでもやっと外すことができました
購入してよかったです

対象商品 : 69315304
2022-08-24
用途: バイク整備
運輸・通信業

FフォークOHの時、固着して外れないオイルシール外しには必需品です。
いままで難儀していたシールがいとも簡単に外れました。

1が参考にしています
対象商品 : 69315304
2021-12-01
用途: バイクの整備に

カブのフロントフォーク分解整備に使用しました。マイナスドライバーで代替えしようとしましたが、シール材が硬化しており専用工具だとやはり簡単に外せて良かったです。

対象商品 : 69315304
2020-11-28
用途: バイクフロントフォークオーバーホール
建設業・工事業

前にはじめてオイルシールを外そうとしてえらい苦労して
今回この商品を買って使ってみたところ
前に黒したことが嘘のように簡単きれいに取り外し出来ました。

対象商品 : 69315304
2020-10-31
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

他の方のレビューにもあるとおり,ストレスなくオイルシールが抜けています。他社製品と比較したわけではありませんが,当方にとってはこれで十分です。

対象商品 : 69315304
2023-10-15
用途: バイクのシール抜き取り

バイクが小さいので、支点を一番下にセットしたけど使えなかった。なので切り欠きを無視して、目いっぱい横の棒を下げたらスポンと気持ち良くシールが抜けました。

2019-11-18
用途: 機械のメンテナンス時

作りがシッカリしている。テコの始点になる所が変えられるのは便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする